Pachet promoțional 10× ruletă

Cod articol.: GG4615 5
Produs nou
Setați prețul 10 bucăți (4,53 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 98,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 333,00 € /buc.
  • 497,00 € /buc.
La cerere
În stoc
1.493 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Culoarea galben; negru
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 5 m
Lăţimea benzii 19 mm
Culoarea benzii galben
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 74 mm
Lățime carcasă/cadru 31 mm
Înălțime carcasă/cadru 68 mm
Culoare carcasă/cadru galben; negru
Material Oţel; plastic
Lungimea totală 74 mm
Lăţimea totală 31 mm
Înălţimea totală 68 mm
Fără recul da
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol GG4615 5
EAN / GTIN 4069515103428
Număr producător GG4615 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic, cu clemă de centură detașabilă. Revenire și oprire automată, amortizată, a curelei. Cârlig de capăt glisant.
Bandă de măsurat galbenă, imprimată negru/roșu. Carcasă cu înveliș din cauciuc negru.

Livrare:

10 bucăți de ruletă cod 462030, în varianta aleasă.