• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di nastro adesivo in carta crespa fina, naturale (formato convenienza)

Codice art.: GG3769 18X50
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 120 Articolo (0,02 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Imposta il prezzo 120 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Carta semicrespata
Massa adesiva Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 0,32 N/mm
Elasticità 10 %
Resistenza alla trazione 3 N/mm
Applicazione Legare; Fissare; Mascherare; Incollare
Resistente ad alte temperature fino a 60 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore naturale
Lunghezza 50 m
Larghezza 18 mm
Spessore 0,14 mm
Numero nastri adesivi 120
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3769 18X50
EAN / GTIN 4067263137719
Codice del produttore GG3769 18X50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
Nastro leggermente crespato con buona forza adesiva per lavori di copertura di breve durata su superfici interne lisce. Resistenti al calore fino a 60 °C.

Proprietà:

Contenuto 12 pz. x10

Raccomandazioni:

Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.