• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

GARANT Master Tap INOX maschi a macchina HSS-e-PM forma C 6HX (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1300 M8
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (24,76 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 45 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio a destra
Passo della filettatura 1,25 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Quadro del codolo □ 6,2 mm
⌀ Preforo 6,8 mm
⌀ Filettatura 8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino blu
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 20 mm
Contenuto 5″
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1300 M8
EAN / GTIN 4069515044820
Codice del produttore GG1300 M8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo sicuro su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su materiali Duplex.
La spiralizzazione a 45° delle scanalature per trucioli ne favorisce la formazione, soprattutto negli acciai austenitici duttili al CrNi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura
  • Rivestimento multistrato in TiALN di ultimissima generazione
  • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali

Come n. art. 135732.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Tap" Visualizza tutto