• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

GARANT Master Tap INOX maschi a macchina HSS-e-PM forma C 6HX (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1300 M3
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 Articolo (18,22 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Through-coolant no
Cooling lubricant yes
Series Master Tap
Manufacturer’s designation GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Holder shape straight clamping flat
Holder tolerance class h9
Shank diameter 3.5 mm
Thread type M
Thread nominal diameter metric 3 mm
Thread M3x0,5
Thread pitch 0.5 mm
Thread tolerance class ISO 2X 6HX
Taper lead angle 15 degrees
Number of teeth 3
Twist angle 45 degrees
Type of thread-cutting tool machine tap for dynamic machining
Taper lead form C
Application for type of drilling Blind hole
To depth (x diameter) 2.5
Number of clamping slots 3
Core hole diameter 2.5 mm
Flank angle 60 degrees
Square-drive width across flats 2.7 mm
Tool material HSS-E-PM
Coating TiAlN
Interface joint 1
Usable length 7.5 mm
Overall length 56 mm
Cutting direction right-hand cutting
Standard DIN 371
Machining method thread processing internal
Colour ring blue
Type of product Taps

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1300 M3
EAN / GTIN 4069515044783
Codice del produttore GG1300 M3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Version:

High-performance tap, specially developed for good process reliability in stainless and acid-resistant steels and duplex materials.
The 45° helix angle of the flutes facilitates chip formation especially in ductile austenitic CrNi steels.
  • HSS-E-PM tool material for maximum wear resistance
  • The latest generation of TiALN multi-layer coating
  • Parameterised flute geometry for optimum chip formation and rigidity

Same as No. 135732.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Tap" Visualizza tutto