Komplet GARANT Master Tap INOX strojnih navojnih svedrov HSS-E oblike C 6 HX, 5 kos

Št. art.: GG1300 M8
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (24,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2X 6HX
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 45 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 1,25 mm
Celotna dolžina L 90 mm
⌀ držala Ds 8 mm
4-kotno držalo □ 6,2 mm
⌀ osnovne izvrtine 6,8 mm
⌀ navoja 8 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan modra
Serija Master Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 20 mm
Vsebina 5″
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1300 M8
EAN/GTIN 4069515044820
Številka proizvajalca GG1300 M8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
28
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
23
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zmogljiv navojni sveder, razvit posebej za procesno varno uporabo v jeklih, odpornih proti rji in kislinam, ter materialih Duplex.
Spiralizacija utorov za odrezke pod kotom 45°, zlasti v duktilnih, avstenitnih CrNi-jeklih ugodno vpliva na nastanek odrezkov.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi
  • Večslojna prevleka TiALN najnovejše generacije
  • Parametrizirana geometrija prostorov za odrezke za optimalno oblikovanje odrezkov in torzijsko togost

Kot art. 135732.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse