Pack promotionnel GARANT Master Tap INOX Taraud machine HSS-E-PM forme C 6HX, 5 pièces

Réf.: GG1300 M8
Fixer le prix 5 unités (25,60 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
130 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement TiAlN
Filetage D M8x1,25-6HX
Pas de filetage 1,25 mm
Diamètre d’avant-trou 6,8 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 8 mm
Longueur totale L 90 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Ouverture de clé carrée □ 6,2 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Angle d’hélice 45 degré
Norme DIN 371
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Nombre de pièces 5 pc.
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Longueur partie taraudage Lc 20 mm
Ange d’attaque 15 degré
Nombre de lèvres 3
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 2,5
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degré
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur bleu
Type de produit Tarauds
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG1300 M8
EAN / GTIN 4069515044820
Réf. fabricant GG1300 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les aciers inoxydables ainsi que dans les matériaux duplex.
La spiralisation à 45° des goujures favorise la formation des copeaux, notamment dans les aciers CrNi austénitiques ductiles.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l’usure maximum
  • Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération
  • Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle

Comme 135732.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Tap" Afficher tout