Cenově výhodné balení – GARANT Master Tap INOX strojní závitníku HSS-E-PM tvar C 6HX, 5 ks

Artiklové číslo: GG1300 M8
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 640,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Závit D M8-6HX
Stoupání závitu 1,25 mm
Průměr jádrového otvoru 6,8 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Celková délka L 90 mm
Průměr hřídele DS 8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 6,2 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 45 stupně
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00802100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 54,12 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX
Průměr naříznutí 6,7 mm
Délka závitořezné části Lc 13,2 mm
Délka naříznutí 3,12 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 2,5
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 6,8 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Stopka s odsazením ne
Normalizovaná délka L 90 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 20 mm
Hmotnost 28 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1300 M8
EAN / GTIN 4069515044820
Číslo výrobce GG1300 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin stejně jako v duplexních materiálech.
Vinutí drážek na třísky pod úhlem 45° usnadňuje tvorbu třísky především v duktilních austenitických ocelích CrNi.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení
  • Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu

Jako č. 135732.