Opakowanie ekonomiczne, GARANT Master Tap INOX gwintowniki maszynowe HSS-E-PM Form C 6HX, 5 szt.

Nr art.: GG1300 M8
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 130,22 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
111 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiAlN
Sprawdziany do gwintu UNF D M8-6HX
Skok gwintu 1,25 mm
Średnica otworu pod gwint 6,8 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 8 mm
Długość całkowita L 90 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 6,2 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00802100
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 54,12 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX
Średnica nakroju 6,7 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 13,2 mm
Długość nakroju 3,12 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 6,8 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Odsadzony trzonek nie
Długość standardowa L 90 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 20 mm
Masa 28 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1300 M8
EAN / GTIN 4069515044820
Numer producenta GG1300 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
23
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajny gwintownik, zaprojektowany specjalnie do zapewniającego bezpieczeństwo procesu do stali odpornych na działanie rdzy i kwasów, oraz materiałach duplex.
Spirala 45° rowków na wióry ułatwia tworzenie wiórów w szczególności podczas obróbki ciągliwych stali austenitycznych CrNi.
  • Materiał ostrzy HSS-E-PM zapewnia maksimum odporności na zużycie
  • Powłoka najnowszej generacji TiAlN Multilayer
  • Sparametryzowana geometria przestrzeni na wióry zapewnia optymalny kształt wiórów i odporność na skręcanie

Jak nr 135732.