Punta in HMI , codolo cilindrico, DIN 6535 HA (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1255 13
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 Articolo (190,80 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 25 bar
Lubrorefrigerante
Numero di utensili 5 pz.
Serie Uni Hero
Denominazione originale prodotto GARANT Uni Hero
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Forma A
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 14 mm
Diametro codolo 14 mm
Esecuzione del codolo HA
Diametro tagliente, min. 13 mm
Diametro tagliente, max. 13 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza scanalatura per trucioli 133 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo, 1° livello 140 grado
Forma di affilatura N
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio VHM
Rivestimento TiAlSiN
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile 113,5 mm
Lunghezza complessiva 178 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1255 13
EAN / GTIN 4069515087421
Codice del produttore GG1255 13
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
140
Alluminio (a truciolo corto)
N
150
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima universalità e convenienza in un unico utensile. Esecuzione utensile robusta ed esecuzione del tagliente convesso/concavo per una stabilità e un comportamento di rottura del truciolo ottimali in un’ampia gamma di materiali. Geometria speciale delle scanalature e scanalature lucidate per un’evacuazione dei trucioli ideale e la massima sicurezza dei processi. Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio per ridurre efficacemente l’usura e la formazione del tagliente di riporto.
Come il numero: 123020.
Forma HB disponibile allo stesso prezzo con n. art. GG1258.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC= L2+ 1,5× DC.
Articoli con prezzi tra parentesi: tempo di consegna differente e quantitativo minimo d’ordine (3 pezzi).