{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | VHM | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Rivestimento | TiAlSiN | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 4 mm | |
| Classe di tolleranza ISO | h7 | |
| Lunghezza complessiva L | 81 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Angolo, 1° livello | 140 gradi | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì, con 25 bar | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Contenuto | set | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| Avanzamento f | 0,1 mm/gir. | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | Es. metrica con passaggio del lubrorefrigerante | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Uni Hero | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Diametro tagliente, max. Dc max. | 4 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio); S (materiali difficilmente truciolabili) | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Classe di tolleranza | h7 | |
| Lunghezza utile L1 | 37 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Collarino colorato | Arancione | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Esecuzione (×D) | 8×D | |
| Profondità di foratura massima consigliata | 37 mm | |
| Avanzamento in | acciaio < 1100 N/mm2 |
| Codice articolo | GG1255 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515088145 | |
| Codice del produttore | GG1255 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |