Punta in HMI GARANT Uni Hero, codolo cilindrico DIN 6535 HB TiAlSiN

Codice art.: GG1256
97 varianti
Nota: Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno (BVB)
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Materiale da taglio: VHM
  • Rivestimento: TiAlSiN
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar
  • Lubrorefrigerante: sì
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza: h7
  • Classe di tolleranza ISO: h7
  • Norma: DIN 6535
  • Numero taglienti: 2
  • Numero pezzi: 5 pz.
  • Esecuzione (×D): 4×D
  • Configurabile: no
  • Designazione del prodotto (tipo): N
  • Forma del codolo: HB
  • Angolo, 1° livello: 140 grado
  • Contenuto: set
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello