{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì, con 25 bar | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Numero di utensili | 5 pz. | |
| Serie | Uni Hero | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT Uni Hero | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Forma A | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 10 mm | |
| Diametro codolo | 10 mm | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Diametro tagliente, min. | 10 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 10 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | h7 | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 95 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo, 1° livello | 140 grado | |
| Forma di affilatura | N | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Rivestimento | TiAlSiN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza utile | 80 mm | |
| Lunghezza complessiva | 142 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | GG1255 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515087551 | |
| Codice del produttore | GG1255 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |