• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení –TK spirálový vrták, 5 ks

Artiklové číslo: GG1252 3,5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 432,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 338
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
3,5 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
70 mm
Délka upínací drážky Lc
39 mm
Průměr hřídele DS
3,5 mm
Úhel, 1. stupeň
118 stupně
Úhel spirály, min.
30 stupně
Název výrobku (typ)
N
Vnitřní chlazení
ne
Počet břitů Z
2
Obsah
sada
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek
5 ks
Posuv f
0,08 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00350105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h7
Délka stopky LS
31 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Vorteilspack VHM-Spiralbohrer
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
1,1 mm
Směr šroubovice
pravý
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
34 mm
Funkční délka
68,9 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru
33,8 mm
Posuv v
ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1252 3,5
EAN / GTIN 4069515090865
Číslo výrobce GG1252 3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Shodný jmenovitý průměr a průměr stopky.
Povlak TiAlN pro ještě větší výkon.
Podobné DIN 338.
Jako číslo: 122251.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.