Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino autobloccante con griffe diamantate, Modello: 130

Codice art.: 341050 130

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Mandrino con pinza
Versione attacco Misura nominale adimensionale senza raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 16
Tipo di attacco Foro (attacco interno)
Denominazione originale prodotto Typ 130
Area EX no
Interfaccia lato macchina B16
Diametro di serraggio min. D1 1 mm
Diametro di serraggio max. D1 13 mm
Diametro cono D 15,733 mm
Diametro esterno lato pezzo D 50 mm
Lunghezza della testina chiusa L1 103 mm
Lunghezza della testina aperta L1 91 mm
Interfaccia Attacco 1
Tipo di prodotto Mandrini
Normativa DIN 238
Trattamento delle superfici Rivestimento diamantato
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 341050 130
EAN / GTIN 4045197191564
Codice del produttore 341050 130
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con griffe diamantate, autobloccanti.

Uso:

Particolarmente adatte per il serraggio di punte in metallo duro integrale (gruppo 12) e punte con codolo temprato. Per trapani a mano e a colonna, fresatrici e torni, per l’innesto su attacchi conici n. art. 342300 − 342850 o direttamente nel mandrino della macchina.

Norma:

DIN 238

Nota:

Utilizzare gli attacchi conici n. art. 342600 in esecuzione di precisione.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non adatto per utensili a rotazione antioraria.
  • Non utilizzabile come elemento di serraggio.