• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa a codolo cilindrico in HMI GARANT INOX con rompitruciolo HPC/TPC (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1024 8
Prezzo set 5 articoli (59,61 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlTiN
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Diametro tagliente Dc 8 mm
Lunghezza tagliente Lc 21 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
Diametro codolo DS 8 mm
Angolo di spoglia 40 gradi
Classe di tolleranza e8
Raggio di punta R 0,15 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 25 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Numero pezzi 5 pz.
A umido min. idonea
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,042 mm
Profondità di taglio max., Scanalature piene 8 mm
Profondità di taglio max., Contornatura 21 mm
A umido max. idonea
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Superficie di serraggio diritta
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 8 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Classe di tolleranza attacco h6
Lunghezza codolo LS 38 mm
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 7,7 mm
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Passo dei taglienti Es. irregolare
Angolo arco di taglio max. 37 gradi
Numero di rompitrucioli 1
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Numero di scanalature per i trucioli 4
Gruppo di applicazioni utensile N
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato blu
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Contenuto set
Fattore di correzione fz 2,5
Profondità di taglio min. 0,1 mm
Profondità di taglio utilizzo Scanalature piene; Contornatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1024 8
EAN / GTIN 4069515046596
Codice del produttore GG1024 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa con geometria ottimizzata e moderno rivestimento ad alte prestazioni per un’asportazione truciolo ottimale su vari acciai inossidabili. Può essere utilizzato anche in Duplex. Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Con rompitrucioli per garantire una rottura controllata del truciolo. Per lavorazioni sicure nella produzione automatizzata grazie all’affidabile evacuazione dei trucioli dal componente. Valori di taglio per la lavorazione TPC in Toolscout.

Nota:

Come n. art. 202954.