{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | AlTiN | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z | 4 | |
| Diametro tagliente Dc | 16 mm | |
| Lunghezza tagliente Lc | 36 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
| Diametro codolo DS | 16 mm | |
| Angolo di spoglia | 40 gradi | |
| Classe di tolleranza | e8 | |
| Raggio di punta R | 0,2 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Sporgenza A | 42 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| A umido min. | idonea | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,077 mm | |
| Profondità di taglio max., Scanalature piene | 16 mm | |
| Profondità di taglio max., Contornatura | 36 mm | |
| A umido max. | idonea | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,3×D | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 16 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Lunghezza codolo LS | 50 mm | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Diametro posizione libera D1 | 15,5 mm | |
| Numero di angoli | 1 | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come raggio | |
| Passo dei taglienti | Es. irregolare | |
| Angolo arco di taglio max. | 37 gradi | |
| Numero di rompitrucioli | 1 | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
| Gruppo di applicazioni utensile | N | |
| Vorschub pro Zahn in | INOX > 900 N/mm2 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6527 | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Collarino colorato | blu | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Contenuto | set | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 | |
| Profondità di taglio min. | 0,2 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene; Contornatura |
| Codice articolo | GG1024 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515046626 | |
| Codice del produttore | GG1024 16 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |