Utensile elettrico per la finitura Dynisher

Codice art.: DYS2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo DYS2
EAN / GTIN 0616026005150
Codice del produttore DYS2
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • La levigatrice elettrica Dynabrade della serie Nitro garantirà all’utente i risultati professionali che desidera. Questo potente strumento è eccellente per la levigatura e la finitura dell’acciaio inossidabile, lasciando un motivo di graffi allineati. Inoltre, è perfetto per l’uso su altri metalli, oltre che su plastica, materiali compositi e altro ancora.
  • Il nuovo baricentro più basso rende più facile controllare l’utensile e mantenere dritta la linea di taglio. Configurazione compatta dell’utensile ad angolo retto con blocco del mandrino per una sostituzione rapida delle mole. Il mandrino multiuso è compatibile con le ruote pneumatiche Dynacushion e con le ruote in nylon non tessuto.
  • Il mandrino da 19 mm può essere rimosso per consentire l’utilizzo di adattatori filettati per il montaggio di diverse ruote filettate. Il grilletto con blocco per un uso prolungato aiuta ad alleviare l’affaticamento della mano.
  • La funzione di regolazione della velocità consente all’operatore di impostare una velocità compresa tra 1 e 6 (800-3000 giri/min). Il design ergonomico e confortevole garantisce risultati fluidi e ripetibili. La potente potenza di 1000 watt (1,3 hp) garantisce potenza e coppia sufficienti su qualsiasi superficie.

Proprietà:

  • Serie: Nitro
  • Filettatura della presa d’aria:
  • Peso (kg): 5,49 kg