• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrisches Dynisher-Veredelungswerkzeug

Artikel-Nr.: DYS2
Preis pro 1 Stück
Netto: 722,00 €
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
Artikelnummer DYS2
EAN / GTIN 0616026005150
Herstellernummer DYS2
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der elektrische Dynisher der Dynabrade Nitro-Serie liefert dem Anwender die gewünschten professionellen Ergebnisse. Dieses leistungsstarke Werkzeug eignet sich hervorragend zum Glätten und Veredeln von Edelstahl, wobei es ein linienförmiges Kratzmuster hinterlässt. Darüber hinaus eignet es sich hervorragend für die Verwendung auf anderen Metallen sowie auf Kunststoffen, Verbundwerkstoffen und vielem mehr.
  • Durch den neuen, tiefer liegenden Schwerpunkt lässt sich das Werkzeug leichter führen und die Schnittlinie gerade halten. Kompakte, rechtwinklige Werkzeugkonfiguration mit Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel. Die Mehrzweck-Spannvorrichtung ist für Dynacushion-Lufträder und Nylonräder aus Vliesstoff geeignet.
  • Die 19-mm-Aufnahme kann entfernt werden, um die Verwendung von Gewindeadaptern zur Befestigung verschiedener Gewinderäder zu ermöglichen. Eine Arretierung des Abzugs für den längeren Einsatz beugt Ermüdungserscheinungen in der Hand vor.
  • Mit dem Drehzahlregler kann der Bediener die Drehzahl von 1 bis 6 (800–3000 U/min) einstellen. Das komfortable, ergonomische Design sorgt für gleichmäßige, reproduzierbare Ergebnisse. Die leistungsstarke Leistung von 1000 Watt (1,3 hp) sorgt auf jedem Untergrund für ausreichend Kraft und Drehmoment.

Merkmal:

  • Reihe: Nitro
  • Gewinde für Lufteinlass:
  • Gewicht (kg): 5,49 kg
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb