Elektrický nástroj na finální úpravu povrchu značky Dynisher

Artiklové číslo: DYS2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DYS2
EAN / GTIN 0616026005150
Číslo výrobce DYS2
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Elektrická leštička Dynabrade řady Nitro poskytne uživateli profesionální výsledky, jaké si přeje. Tento výkonný nástroj se skvěle hodí k leštění a finální úpravě nerezové oceli, přičemž na povrchu zanechává rovnoměrný vzor škrábanců. Kromě toho se skvěle hodí i pro použití na jiných kovech, stejně jako na plastech, kompozitech a dalších materiálech.
  • Díky novému, níže umístěnému těžišti se nástroj snáze ovládá a lze s ním udržet rovnou linii řezání. Kompaktní konfigurace nářadí s pravoúhlým úhlem a aretací vřetena pro rychlou výměnu kotoučů. Univerzální hřídel je kompatibilní s pneumatickými koly Dynacushion i s koly z netkaného nylonu.
  • 19 mm upínací trn lze vyjmout, aby bylo možné použít závitové adaptéry pro upevnění různých kol se závitem. Aretační spoušť pro dlouhodobé používání pomáhá zmírnit únavu ruky.
  • Funkce „Variable Speed Dial“ umožňuje obsluze nastavit otáčky v rozmezí 1 až 6 (800–3000 ot./min). Pohodlný ergonomický design zajišťuje plynulé a konzistentní výsledky. Výkonný motor o výkonu 1000 wattů (1,3 hp) zajišťuje dostatek výkonu a točivého momentu na jakémkoli povrchu.

Charakteristika:

  • Série: Nitro
  • Závit přívodu vzduchu:
  • Hmotnost (kg): 5,49 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku