Elektrisk Dynisher-efterbehandlingsværktøj

Art.-nr.: DYS2
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
Artikelnummer DYS2
EAN/GTIN 0616026005150
Producentnummer DYS2
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den elektriske Dynisher fra Dynabrade Nitro-serien giver brugeren de professionelle resultater, som vedkommende ønsker. Dette kraftfulde værktøj er fremragende til udjævning og efterbehandling af rustfrit stål, hvor det efterlader et lineært ridsemønster. Derudover er det perfekt til brug på andre metaller samt plast, kompositmaterialer og meget mere.
  • Det nye, lavere tyngdepunkt gør det nemmere at styre værktøjet og holde linjen lige. Kompakt værktøjskonfiguration i ret vinkel med spindellås til hurtigt skift af slibeskiver. Denne multifunktionelle holder passer til både Dynacushion-luftfyldte hjul og hjul af ikke-vævet nylon.
  • 19 mm-spindlen kan fjernes, så der er plads til gevindadaptere til montering af forskellige skiver med gevind. En låsefunktion på aftrækkeren til længerevarende brug hjælper med at mindske træthed i hånden.
  • Med den variable hastighedsindstilling kan operatøren indstille hastigheden fra 1 til 6 (800–3000 omdrejninger pr. minut). Det komfortable, ergonomiske design sikrer jævne og ensartede resultater. Den kraftige effekt på 1000 watt (1,3 hk) sikrer tilstrækkelig kraft og drejningsmoment på alle underlag.

Egenskab:

  • Serie: Nitro
  • Gevind til luftindtag:
  • Vægt (kg): 5,49 kg