Herramienta eléctrica de acabado Dynisher

Número de artículo: DYS2
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
Número de artículo DYS2
EAN / GTIN 0616026005150
Número del fabricante DYS2
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La lijadora eléctrica Dynabrade de la serie Nitro proporcionará al usuario los resultados profesionales que desea. Esta potente herramienta es ideal para pulir y dar el acabado al acero inoxidable, dejando un patrón de rayas en línea. Además, es ideal para su uso en otros metales, así como en plásticos, materiales compuestos y otros materiales.
  • El nuevo centro de gravedad más bajo facilita el control de la herramienta y permite mantener recta la línea de corte. Herramienta compacta de ángulo recto con bloqueo del husillo para un cambio rápido de muelas. El mandril multiuso es compatible con las ruedas neumáticas Dynacushion y las ruedas de nailon no tejido.
  • El eje de 19 mm se puede desmontar para poder utilizar adaptadores roscados que permitan montar diferentes discos roscados. El gatillo con bloqueo para uso prolongado ayuda a aliviar la fatiga de la mano.
  • El selector de velocidad variable permite al operario controlar la velocidad entre 1 y 6 (800-3000 RPM). Su cómodo diseño ergonómico garantiza unos resultados precisos y uniformes. Su potente potencia de salida de 1000 vatios (1,3 hp) garantiza la potencia y el par necesarios en cualquier superficie.

Característica:

  • Serie: Nitro
  • Rosca de entrada de aire:
  • Peso (kg): 5,49 kg