Levigatrice a disco ad angolo retto con diametro di 3″ (76 mm)

Codice art.: DS53
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
Codice articolo DS53
EAN / GTIN 0616026002036
Codice del produttore DS53
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il design compatto, leggero e moderno di questo utensile consente di raggiungere facilmente gli spazi ristretti
  • L’impugnatura in gomma termoplastica riduce la trasmissione dell’aria fredda e assorbe le vibrazioni
  • Include un tampone a disco con sistema di bloccaggio e un tampone abrasivo R-Type da 3″ (75 mm).
  • Motore pneumatico fluido ed efficiente
  • Include leva con blocco di sicurezza; scarico laterale orientabile per deviare il flusso lontano dall’operatore

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 14000
  • Tipo di scarico: Scarico laterale rotante
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 70 mm
  • Larghezza (mm): 76 mm
  • Peso (kg): 0,75 kg