Lijadora de disco en ángulo recto de 3″ (76 mm) de diámetro

Número de artículo: DS53
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo DS53
EAN / GTIN 0616026002036
Número del fabricante DS53
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • El diseño compacto, ligero y moderno de esta herramienta permite acceder fácilmente a espacios reducidos
  • El mango de la herramienta, fabricado en caucho termoplástico, reduce la transmisión del aire frío y absorbe las vibraciones
  • Incluye una almohadilla de disco con sistema de fijación y una almohadilla de lijado tipo R de 3″ (75 mm).
  • Motor neumático suave y eficiente
  • Incluye palanca de bloqueo de seguridad; escape lateral giratorio para desviar el flujo de aire del operario

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Máx. RPM: 14000
  • Tipo de escape: Escape lateral giratorio
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 70 mm
  • Ancho (mm): 76 mm
  • Peso (kg): 0,75 kg