Ponceuse à disque à angle droit de 3″ (76 mm) de diamètre

Réf.: DS53
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article DS53
EAN / GTIN 0616026002036
Réf. fabricant DS53
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • La conception compacte, légère et moderne de cet outil permet d’accéder facilement aux endroits difficiles d’accès
  • La poignée en caoutchouc thermoplastique réduit la transmission de l’air froid et absorbe les vibrations
  • Comprend un tampon à disque à fixation par verrouillage et un tampon abrasif de type R de 3″ (75 mm).
  • Moteur pneumatique fluide et performant
  • Comprend un levier de verrouillage de sécurité ; une évacuation latérale pivotante pour diriger les gaz loin de l’opérateur

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. tr/min: 14000
  • Type d’échappement: Échappement latéral rotatif
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 70 mm
  • Largeur (mm): 76 mm
  • Poids (kg): 0,75 kg