Vinkelsliber med skive, 3″ (76 mm) i diameter

Art.-nr.: DS53
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
Artikelnummer DS53
EAN/GTIN 0616026002036
Producentnummer DS53
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det kompakte, lette og moderne værktøjsdesign giver nem adgang til trange steder
  • Værktøjsgrebet af termoplastisk gummi mindsker gennemstrømningen af kold luft og dæmper vibrationer
  • Inkluderer en skivepude med låsemekanisme og en 3″ (75 mm) R-Type slibepude.
  • Jævn og effektiv luftmotor
  • Inkluderer sikkerhedslåsearm; drejelig sideudstødning, der leder udstødningen væk fra operatøren

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,5 hk
  • Maks. RPM: 14000
  • Udstødningstype: Roterende sideudstødning
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 70 mm
  • Bredde (mm): 76 mm
  • Vægt (kg): 0,75 kg