úhlová kotoučová bruska o průměru 3″ (76 mm)

Artiklové číslo: DS53
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
Katalogové číslo DS53
EAN / GTIN 0616026002036
Číslo výrobce DS53
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní a lehký moderní design nástroje umožňuje snadný přístup do stísněných prostorů
  • Rukojeť z termoplastického kaučuku omezuje pronikání studeného vzduchu a tlumí vibrace
  • Obsahuje brzdový kotouč s aretačním mechanismem a brusný talíř typu R o průměru 3″ (75 mm).
  • Hladce běžící a účinný pneumatický motor
  • Součástí je bezpečnostní aretační páka; otočný boční výfuk, který odvádí výfukové plyny směrem od obsluhy

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 14000
  • Typ výfuku: Boční výfuk s rotačním uspořádáním
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 70 mm
  • Šířka (mm): 76 mm
  • Hmotnost (kg): 0,75 kg