Mașină de șlefuit cu disc în unghi drept, cu diametrul de 3″ (76 mm)

Cod articol.: DS53
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol DS53
EAN / GTIN 0616026002036
Număr producător DS53
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Designul compact, ușor și modern al uneltei permite accesul ușor în spații înguste
  • Mânerul din cauciuc termoplastic al sculei reduce transmiterea aerului rece și absoarbe vibrațiile
  • Include un disc de fixare și un disc de șlefuire de tip R de 3″ (75 mm).
  • Motor pneumatic silențios și eficient
  • Include manetă cu blocare de siguranță; evacuare laterală rotativă pentru a îndrepta fluxul de aer departe de operator

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 14000
  • Tipul sistemului de evacuare: Eșapament lateral rotativ
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 70 mm
  • Lățime (mm): 76 mm
  • Greutate (kg): 0,75 kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate