{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Altezza complessiva | 105 mm | |
| Larghezza complessiva | 315 mm | |
| Profondità complessiva | 350 mm | |
| Forma piano di pesata | es. angolare | |
| Larghezza piano di pesata | 295 mm | |
| Profondità piano di pesata | 225 mm | |
| Materiale piano di pesata | acciaio inox | |
| Campo di pesatura max. | 15 kg; 6 kg | |
| Altezza cifre | 20 mm | |
| Display retroilluminato | si | |
| Tipo di prodotto | Bilancia contapezzi | |
| Unità di misura - Campo di pesatura | chilogrammi | |
| Metrologia | digitale | |
| Temperatura operativa min. | -10 °C | |
| Temperatura operativa max. | 40 °C |
| Codice articolo | CPB 15K2DM | |
| EAN / GTIN | 4045761124349 | |
| Codice del produttore | CPB 15K2DM | |
| Numero-L | L40250 802 | |
| Produttore/persona responsabile | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |