tehtnica za štetje; Max 6 15 kg, d = 2 5 g

Št. art.: CPB 15K2DM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Števne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CPB 15K2DM
EAN/GTIN 4045761124349
Številka proizvajalca CPB 15K2DM
L-število L40250 802
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 20 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 295 × 225 mm
  • Celotne mere Š × G × V 315 × 350 × 105 mm
  • Neto teža približno 3,6 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C