{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková výška | 105 mm | |
| Celková šířka | 315 mm | |
| Celková hloubka | 350 mm | |
| Tvar vážicí desky | hranatý | |
| Šířka vážicí desky | 295 mm | |
| Hloubka vážicí desky | 225 mm | |
| Materiál vážicí desky | ušlechtilá ocel | |
| Rozsah vážení max. | 15 kg; 6 kg | |
| Výška číslic | 20 mm | |
| Displej s podsvětlením | ano | |
| Druh produktu | Počítací váha | |
| Jednotka rozsahu vážení | kilogram | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 40 °C |
| Katalogové číslo | CPB 15K2DM | |
| EAN / GTIN | 4045761124349 | |
| Číslo výrobce | CPB 15K2DM | |
| L-číslo | L40250 802 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |