Tælleskala; Max 6 15 kg, d = 2 5 g

Art.-nr.: CPB 15K2DM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Samlet højde 105 mm
Totalbredde 315 mm
Samlet dybde 350 mm
Vejeplade, form kantet
Vejeplade, bredde 295 mm
Vejeplade, dybde 225 mm
Materiale, vejeplade Specialstål
Vejeområde maks. 15 kg; 6 kg
Cifferhøjde 20 mm
Display med baggrundsbelysning ja
Produkttype vægt med tæller
Enhed, vejeområde kilogram
Måleteknik digital
Driftstemperatur min. -10 °C
Driftstemperatur maks. 40 °C

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CPB 15K2DM
EAN/GTIN 4045761124349
Producentnummer CPB 15K2DM
L-nummer L40250 802
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 20 mm
  • Mål for vejeflade, rustfrit stål, B×D 295×225 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 315×350×105 mm
  • Nettovægt ca. 3,6 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C