• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählwaage CPB 15K2DM, Wägebereich 6 kg; 15 kg, Ablesbarkeit 2 g; 5 g

Artikel-Nr.: CPB 15K2DM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Höhe gesamt 105 mm
Breite gesamt 315 mm
Tiefe gesamt 350 mm
Form Wägeplatten eckig
Breite Wägeplatte 295 mm
Tiefe Wägeplatte 225 mm
Material Wägeplatte Edelstahl
Wägebereich max. 15 kg; 6 kg
Ziffernhöhe 20 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Produktart Zählwaage
Einheit Wägebereich Kilogramm
Messtechnik digital
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CPB 15K2DM
EAN / GTIN 4045761124349
Herstellernummer CPB 15K2DM
L-Nummer L40250 802
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 20 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 295×225 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×105 mm
  • Nettogewicht ca. 3,6 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C