Morsetti per batteria (collegamento rapido) per caricabatterie BBCE

Codice art.: BBCEC2
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
Codice articolo BBCEC2
EAN / GTIN 7314150337460
Codice del produttore BBCEC2
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Morsetti per batterie con attacco rapido
  • Morsetti per batteria adatti esclusivamente ai nostri caricabatterie automatici/caricabatterie di mantenimento: BBCE12-10 e BBCE24-10
  • Per i modelli BBCE12-15 e BBCE12-15S non sono disponibili morsetti di ricambio

Proprietà:

  • Peso: 68 g
  • Altezza del prodotto: 30 mm
  • Lunghezza del prodotto: 170 mm
  • Peso: 0,0930 kg
  • larghezza prodotto: 110 mm