Terminales de batería (conexión rápida) para cargadores BBCE

N.º do artigo: BBCEC2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo BBCEC2
EAN/GTIN 7314150337460
Número do fabricante BBCEC2
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Terminales de batería con conexión rápida
  • Pinzas de batería aptas exclusivamente para nuestros cargadores automáticos de batería/cargadores de mantenimiento: BBCE12-10 y BBCE24-10
  • No hay bornes de repuesto disponibles para los modelos BBCE12-15 y BBCE12-15S

Característica:

  • Peso: 68 g
  • Altura del producto: 30 mm
  • Longitud del producto: 170 mm
  • Peso: 0,0930 kg
  • Producto anchura: 110 mm