Accuklemmen (snelkoppeling) voor BBCE-laders

Artikelnummer: BBCEC2
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer BBCEC2
EAN/GTIN 7314150337460
Nummer fabrikant BBCEC2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuklemmen met snelkoppeling
  • Accuklemmen uitsluitend geschikt voor onze automatische acculaders/onderhoudsladers: BBCE12-10 en BBCE24-10
  • Voor de BBCE12-15 en BBCE12-15S zijn geen vervangende klemmen verkrijgbaar

Kenmerk:

  • Gewicht: 68 g
  • Hoogte van het product: 30 mm
  • Productlengte: 170 mm
  • Gewicht: 0,0930 kg
  • Product breedte: 110 mm