Pinces de batterie (connexion rapide) pour chargeurs BBCE

Réf.: BBCEC2
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
Référence article BBCEC2
EAN / GTIN 7314150337460
Réf. fabricant BBCEC2
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Pinces de batterie à connexion rapide
  • Pinces de batterie exclusivement adaptées à nos chargeurs automatiques/chargeurs d’entretien: BBCE12-10 et BBCE24-10
  • Il n’existe pas de bornes de rechange pour les modèles BBCE12-15 et BBCE12-15S

Caractéristique(s):

  • Poids: 68 g
  • Hauteur du produit: 30 mm
  • Longueur du produit: 170 mm
  • Poids: 0,0930 kg
  • Largeur du produit: 110 mm