Polarne sponke (hitri priključek) za polnilnike BBCE

Št. art.: BBCEC2
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
Številka izdelka BBCEC2
EAN/GTIN 7314150337460
Številka proizvajalca BBCEC2
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorske sponke s hitrim priključkom
  • Pritrdilne sponke za akumulatorje so primerne izključno za naše avtomatske polnilnike akumulatorjev/polnilnike za vzdrževanje napetosti: BBCE12-10 in BBCE24-10
  • Za modela BBCE12-15 in BBCE12-15S nadomestne sponke niso na voljo

Lastnosti:

  • Masa: 68g
  • Višina izdelka: 30 mm
  • Dolžina izdelka: 170 mm
  • Masa: 0,0930kg
  • Izdelek širina: 110 mm