Svorky na akumulátor (rychlé připojení) pro nabíječky BBCE

Č. pol.: BBCEC2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky BBCEC2
EAN/GTIN 7314150337460
Číslo výrobcu BBCEC2
Výrobca/zodpovedná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Svorky na akumulátor s rychlým připojením
  • Svorky na baterie jsou určeny výhradně pro naše automatické nabíječky baterií/udržovací nabíječky: BBCE12-10 a BBCE24-10
  • Pro modely BBCE12-15 a BBCE12-15S nejsou k dispozici žádné náhradní svorky

Charakteristika:

  • Hmotnost: 68g
  • Výška produktu: 30 mm
  • Délka výrobku: 170 mm
  • Hmotnost: 0,0930kg
  • Produkt šířka: 110 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka