Antistatico ESD Howie Coat Bianco M

Codice art.: AS15WHRM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, bianco Bianco puro
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 60 °C
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore bianco
Composizione del tessuto cotton; carbon fibres; polyester
Dimensione internazionale M
Posizione left-hand; left-hand; right-hand
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di prodotto Camice di protezione
Riutilizzo Riutilizzabile
Genere Unisex
Con tasche breast pocket; side pocket
Chiusura Pulsante
Modalità di chiusura nascosta si
Caratteristiche Fondo manica; antistatico; idrorepellente
Personalizzazione no
Normativa EN ISO 1149
Categoria di protezione I

Identificazione e classificazione

Codice articolo AS15WHRM
EAN / GTIN 5036108469741
Codice del produttore AS15WHRM
Numero-L L01840 115145
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il rivestimento antistatico ESD Howie colpisce per il suo design intelligente
  • I polsini in maglia offrono protezione
  • Due tasche aggiuntive applicate nella parte inferiore offrono un pratico spazio di stivaggio, mentre la tasca sul petto sinistra consente un facile accesso.
  • Il capo è dotato di un rivestimento Texpel idrorepellente e antimacchia.

Proprietà:

  • Adatto all’uso in ambienti ESD
  • Testato secondo EN 61340-5-1
  • Le fibre di carbonio intrecciate nel tessuto offrono proprietà ESD e antistatiche intrinseche.
  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per il massimo comfort
  • 6 file di bottoni a pressione per una facile apertura
  • Polsini a costine per garantire calore e comfort
  • 3 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • 1 tasca per penne
  • 1 tasca sulla coscia
  • con certificazione CE
  • Leggero
  • Lavabile in lavatrice a 60 °C
  • Versione senza parti metalliche a vista, resistente ai graffi
  • Nuovo modello