Antistatique ESD Howie Coat Blanc M

Réf.: AS15WHRM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article AS15WHRM
EAN / GTIN 5036108469741
Réf. fabricant AS15WHRM
Article hors catalogue L01840 115145
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La housse antistatique ESD Howie séduit par son design intelligent.
  • Les bords-côtes offrent une protection
  • Deux poches plaquées supplémentaires dans la partie inférieure offrent un espace de rangement pratique, et la poche poitrine gauche permet un accès facile.
  • Le vêtement est doté d’un revêtement Texpel hydrofuge et anti-salissures.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Testé selon la norme EN 61340-5-1
  • Les fibres de carbone tissées dans le tissu offrent des propriétés ESD et antistatiques inhérentes.
  • Tissu polyester/coton résistant pour un confort maximal
  • Patte à boutons-pression à 6 rangées pour une ouverture facile
  • Bords-côtes pour plus de chaleur et de confort
  • 3 poches pour un espace de rangement suffisant
  • 1 poche pour stylos
  • 1 poche sur la cuisse
  • Certification CE
  • Léger
  • Lavable en machine à 60 °C
  • Modèle sans pièces métalliques apparentes, résistant aux rayures
  • Nouveau modèle