Howie Coat alb antistatic ESD M

Cod articol.: AS15WHRM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, alb Alb pur
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Bumbac; Fibră de carbon; Poliester
Mărimi internaţionale M
Poziţie stânga; stânga; dreapta
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Halat de protecţie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Sex Unisex
Cu buzunare Buzunar la piept; Buzunar lateral
Închidere Buton
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici antistatic; impermeabil; Închidere mânecă
Finisaj textil nu
Standard EN ISO 1149
Categoria de protecție I

Identificare și clasificare

Cod articol AS15WHRM
EAN / GTIN 5036108469741
Număr producător AS15WHRM
L-Număr L01840 115145
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Haina antistatică ESD Howie impresionează prin designul său inteligent.
  • Manșetele tricotate oferă protecție
  • Două buzunare suplimentare aplicate în partea inferioară oferă spațiu practic de depozitare, iar buzunarul din stânga al pieptului permite accesul ușor.
  • Haina este prevăzută cu un strat Texpel impermeabil și rezistent la murdărie.

Caracteristică:

  • Potrivit pentru utilizarea în medii ESD
  • Testat conform EN 61340-5-1
  • Fibrele de carbon țesute în material oferă proprietăți ESD și antistatice inerente.
  • Țesătură durabilă din poliester/bumbac pentru un confort maxim
  • 6 rânduri de nasturi pentru deschidere ușoară
  • Manșete tricotate cu nervuri pentru căldură și confort
  • 3 buzunare pentru spațiu de depozitare suficient
  • 1 buzunar pentru creioane
  • 1 buzunar pe coapsă
  • Certificare CE
  • Uşor
  • Lavabil la mașina de spălat la 60 ° C
  • Execuție fără piese metalice expuse, rezistentă la zgârieturi
  • Model nou