Antistatični ESD Howie Coat bel M

Št. art.: AS15WHRM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, bela Čisto bela
Temperatura, strojno pranje 60 °C
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva bela
Sestava tkanine bombaž; ogljikova vlakna; poliester
Mednarodna velikost M
Postavka levo; levo; desno
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta izdelka zaščitni plašč
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Spol Univerzalne
Z žepi prsni žep; stranski žep
Zadrga gumb
Predel zapirala je pokrit Da
Lastnosti antistatik; vodoodbojen; zaključek rokavov
Dodelava tekstila Ne
Standard EN ISO 1149
Kategorija zaščite I

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AS15WHRM
EAN/GTIN 5036108469741
Številka proizvajalca AS15WHRM
L-število L01840 115145
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Antistatični plašč ESD-Howie navdušuje s svojo domiselno zasnovo.
  • Pleteni robovi zagotavljajo zaščito
  • Dve dodatni nameščeni žepi v spodnjem delu ponujata praktičen prostor za shranjevanje, levi žep na prsih pa omogoča enostaven dostop.
  • Oblačilo je prevlečeno z vodoodbojnim in umazanijo odbijačim Texpel premazom.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v ESD-okoljih
  • Preizkušeno v skladu z EN 61340-5-1
  • V tkanino vtkane ogljikove vlaknine zagotavljajo inherentne ESD in antistatične lastnosti.
  • Trpežna tkanina iz poliestra in bombaža za maksimalno udobje pri nošenju
  • 6 vrst gumbov za enostavno odpiranje
  • Reberasti pleteni manšeti za toploto in udobje
  • 3 žepi za dovolj prostora za shranjevanje
  • 1 žep za pisala
  • 1 žep na stegnu
  • CE certificirani
  • Majhna masa
  • Lahko se pere v pralnem stroju pri 60 °C.
  • Izvedba brez izpostavljenih kovinskih delov, odporna proti praskam
  • Nov model