{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, blanco | Blanco puro | |
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | blanco | |
| Composición del tejido | Algodón; Fibra de carbono; Poliéster | |
| Talla internacional | M | |
| Posición | izquierda; izquierda; derecha | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de producto | Bata protectora | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Sexo | Unisex | |
| Con bolsillos | Bolsillo superior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Botón pulsador | |
| Tira de cierre oculta | sí | |
| Características | Cierre de la manga; antiestático; repelente al agua | |
| Personalización textil | no | |
| Norma | EN ISO 1149 | |
| Categoría de protección | I |
| Número de artículo | AS15WHRM | |
| EAN / GTIN | 5036108469741 | |
| Número del fabricante | AS15WHRM | |
| Número L | L01840 115145 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |