• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia di guide per contenitori per stoccaggio trasversale, Modello: 1100

Codice art.: 991405 1100
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: zincata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale zincata
Modello 1100
Per profondità scaffale 1.100 mm
Portata per coppia 946 kg
Campo d’impiego Scaffale per pallet
Tipo di prodotto Guida per contenitori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 991405 1100
EAN / GTIN 4058255034208
Codice del produttore 16090-55-N
Produttore/persona responsabile Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida per contenitori in esecuzione liscia.

Uso:

Guide per contenitori per lo stoccaggio trasversale di pallet. Per ogni pallet sono necessarie almeno 2 guide.