Pár hĺbkových výstuh pre skladovanie naprieč, Typ: 1100

Č. pol.: 991405 1100
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Materiál: pozinkované

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
Typ 1100
vhodné pre hĺbku regálu 1 100 mm
Nosnosť na pár 946 kg
Rozsah použitia Paletový regál
Druh produktu Hĺbková podpera

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 991405 1100
EAN/GTIN 4058255034208
Číslo výrobcu 16090-55-N
Výrobca Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Prevedenie:

Hĺbková podpera v hladkom prevedení.

Použitie:

Hĺbkové výstuhy pre priečne uloženie paliet. Na paletu sa vyžadujú minimálne 2 hĺbkové podpery.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka