Pár hloubkových výztuh pro skladování napříč, Typ: 1100

Artiklové číslo: 991405 1100
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Povlak Pozinkováno
Označení výrobce Tiefenauflagen-Paar für Quereinlagerung, Typ: 1100
Nosnost 946 kg
Vhodná hloubka regálu 1 100 mm
Materiál Ocelový plech
Druh produktu Konzole
Rozsah použití Regál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991405 1100
EAN / GTIN 4058255034208
Číslo výrobce 16090-55-N
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Hloubkové výztuhy v hladkém provedení.

Použití:

Hloubkové výztuhy pro skladování palet napříč. Pro každou paletu jsou nutné minimálně 2 výztuhy.