Skersinių atramų pora skersiniam sandėliavimui 1100

Prekės Nr.: 991405 1100
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: cinkuotos

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga cinkuotos
Tipas 1100
tinka stelažams, kurių gylis 1 100 mm
kiekvienos poros keliamoji galia 946 kg
Paskirtis Padėklų stelažas
Produkto rūšis Uždedamas rėmas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991405 1100
EAN / GTIN 4058255034208
Gamintojo numeris 16090-55-N

Aprašymas

Modelis:

Lygus uždedamas rėmas.

Paskirtis:

Atramos skersiniam padėklų išdėstymui. Vienam padėklui reikia mažiausiai 2 skersinių atramų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį