Välipalkkipari poikittaisvarastointiin 1100

Tuote nro.: 991405 1100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Sinkityt
tyyppi 1100
sopii hyllysyvyydelle 1 100 mm
Kantavuus paria kohti 946 kg
Käyttöalue Palettihylly
Tuotetyyppi Syvä pinta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991405 1100
EAN / GTIN 4058255034208
Valmistajan numero 16090-55-N

Kuvaus

Malli:

Välipalkit, sileä malli.

Käyttö:

Välipalkit kuormalavojen poikittaiseen säilytykseen. Yhtä kuormalavaa varten tarvitaan vähintään kaksi välipalkkia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin