Par potpornih nosača za poprečno skladištenje 1100

Artikl br.: 991405 1100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal pocinčano
Tip 1100
prikladno za dubinu regala 1.100 mm
Nosivost po paru 946 kg
Područje primjene Paletni regal
Vrsta proizvoda Dubinski graničnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991405 1100
EAN / GTIN 4058255034208
Broj proizvođača 16090-55-N

Opis

Izvedba:

Poprečni nosači u glatkoj izvedbi.

Upotreba:

Poprečni nosač za poprečno skladištenje paleta. Po svakoj paleti potrebna su najmanje 2 potporna nosača.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu