• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ripiano angolare, zincato con set di traverse, Per profondità raccordo scaffale: 400mm

Codice art.: 990370 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per profondità raccordo scaffale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 120
  • Spessore ripiano: 38
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 120 kg
Spessore ripiano 38 mm
Materiale zincato
Spessore 38 mm
Laghezza ripiano 975 mm
Profondità ripiano 975 mm
Ripiano lato frontale (dimensione A) 777 mm
Profondità ripiano (dimensione B) 900 mm
Per profondità raccordo scaffale 400 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Codice del produttore 990370 400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

3 traverse da inserire nelle spalle/montante angolare. Il ripiano angolare zincato viene appoggiato sulle traverse.

Uso:

Per raccordi angolari.

Verniciatura:

Traverse sempre grigio antracite RAL 7016, termoverniciate.

Warning:

Uso previsto
  • Scaffalatura a innesto per una combinazione indipendente.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Ancorare lo scaffale alla parete o al fondo.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Scaffalatura a innesto per una combinazione indipendente.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Ancorare lo scaffale alla parete o al fondo.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare scaffale e ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non posizionare sul ripiano.